定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 123276 南京錠 同様に鍵付き 2 インチ H 5 ピン スチール - 3 個パック | AC8EMW 39N326

BRADY 123276南京錠キー付き2インチH5ピンスチール-3パック

在庫あり
アイテム: AC8EMW モデル:123276相互参照:39N326

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,495 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格キー付き南京錠
ボディカラーブラウン
ボディフィニッシュラミネート
身長1 1 / 5 "
ボディ材質強化積層鋼
ボディスタイル長方形の
肉厚1"
身幅1 5 / 16 "
ブラウン
コントロールキーのログインが必要いいえ
キーの種類キー付き
キーイングはい
バンパーの数1
キーの数1
ピン数5
セキュリティレベル高セキュリティ
シャックル構成延長された
シャックル径17 / 64 "
シャックルの高さ2"
シャックル素材硬化鋼
シャックルタイプ延長された
シャックル幅3 / 4 "
形状長方形の
耐候性優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します

発送情報:

船の重量(kg) 0.59
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)3.05
船幅(cm)13.46
HSコード8301100000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルシャックル径ボディカラー身長シャックルの高さシャックル素材シャックルタイプ形状耐候性価格
BRADY 118977 南京錠 同様に鍵付き 2 インチ H 5 ピン スチール - 3 個パック | AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "レッド1 1 / 5 "2"硬化鋼延長された長方形の優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します¥15,495
BRADY 118973 南京錠 同様に鍵付き 2 インチ H 5 ピン スチール - 3 個パック | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "1 1 / 5 "2"硬化鋼延長された長方形の優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します¥15,495
BRADY 118981 南京錠 同様に鍵付き 2 インチ H 5 ピン スチール - 3 個パック | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "イエロー1 1 / 5 "2"硬化鋼延長された長方形の優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します¥15,495
BRADY 118975 南京錠 同様に鍵付き 2 インチ H 5 ピン スチール - 3 個パック | AC8エミュ 39N324 11897517 / 64 "グリーン1 1 / 5 "2"硬化鋼延長された長方形の優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します¥15,495
BRADY 118971 南京錠 同様に鍵付き 2 インチ H 5 ピン スチール - 3 個パック | AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "ブラック1 1 / 5 "2"硬化鋼延長された長方形の優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します¥15,495
BRADY 123277 南京錠 同様に鍵付き 2 インチ H 5 ピン スチール - 3 個パック | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "パープル1 1 / 5 "2"硬化鋼延長された長方形の優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します¥15,495
BRADY 118979 南京錠 同様に鍵付き 2 インチ H 5 ピン スチール - 3 個パック | AC8EMY 39N328 11897917 / 64 "ホワイト1 1 / 5 "2"硬化鋼延長された長方形の優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します¥15,495

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 123276南京錠キー付き2インチH5ピンスチール-3パック
¥15,495 /単価