定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 108798 パイプマーカー 高さ 30 フィート x 幅 8 インチ ビニール | AF6ZZK 20TE27

BRADY 108798パイプマーカー30フィートの高さx8インチ幅のビニール

在庫あり
アイテム:AF6ZZK モデル:108798相互参照:20TE27

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,811 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプマーカー
背景色ブラウン
パイプ外径に適合サイズにカット
高さ30ft。
凡例の色ホワイト
マーカーアタッチメントスタイル自己接着
カードごとのマーカー65
材料感圧ビニール
幅(Width)8"

発送情報:

船の重量(kg) 0.58
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)11.3
船幅(cm)20.96
HSコード3919905060

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)背景色パイプ外径に適合高さ凡例の色マーカーアタッチメントスタイルカードごとのマーカー材料価格
BRADY 4026-A パイプマーカー 塩素ガス Y 3/4 ~ 1-3/8 インチ | AE3ZFE 5GXJ8 4026-13 / 16 "イエロー3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ブラックスナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート¥1,585
BRADY 4026-B パイプマーカー 塩素ガス 1-1/2 ~ 2-3/8 インチ | AE3ZFF 5GXJ9 4026-B7 / 8 "イエロー1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ブラックスナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート¥1,921
BRADY 4311-A パイプマーカー 塩素ガス Br 3/4 ~ 1-3/8 インチ | AE3ZRB 5GYE2 4311-13 / 16 "ブラウン3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ホワイトスナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート¥1,585
BRADY 4311-B パイプマーカー 塩素ガス B1-1/2 ~ 2-3/8 インチ | AE3ZRC 5GYE3 4311-B7 / 8 "ブラウン1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ホワイトスナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート¥1,921
BRADY 4026-C パイプマーカー 塩素ガス 2-1/2 ~ 3-7/8 インチ | AE3ZUL 5GYL2 4026-C2"イエロー2-1/2 to 3-7/8"2"ブラックスナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート¥3,406
BRADY 4311-C パイプマーカー 塩素ガス B2-1/2 ~ 3-7/8 インチ | AE4KHF 5LED2 4311-C2"ブラウン2-1/2 to 3-7/8"2"ホワイトスナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート¥3,406
BRADY 4026-G パイプマーカー 塩素ガス Y 8 ~ 9-7/8 インチ | AE4KLZ 5LEP0 4026-G10 "イエロー8 "から9-7 / 8"10 "ブラックストラップオン1印刷されたプラスチックシート¥5,486

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 108798パイプマーカー30フィートの高さx8インチ幅のビニール
¥29,811 /単価