入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アークフラッシュ保護ラベル |
接着剤 | はい |
背景色 | ホワイト |
ヘッダ | 危険 |
高さ | 3.5 " |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | ブラック |
レジェンドスタイル | テキスト |
材料 | ポリエステル |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 9.14 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 言語設定 | レジェンドスタイル | 凡例/背景色 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52015 | 3.5 " | 英語 | - | 黒/オレンジ、黒/白 | 粘着性ポリエステル | 5" | ¥77,324 | ||
52020 | 3.5 " | 英語 | - | 白/赤、黒/白 | 粘着性ポリエステル | 5" | ¥64,115 | ||
52021 | 3.5 " | 英語 | - | 黒/オレンジ、黒/白 | 粘着性ポリエステル | 5" | ¥80,106 | ||
52023 | 3.5 " | 英語 | - | 白/赤、黒/白 | 粘着性ポリエステル | 5" | ¥80,106 | ||
52028 | 3.5 " | バイリンガル | - | 黒/オレンジ、黒/白 | 粘着性ポリエステル | 5" | ¥78,384 | ||
52029 | 3.5 " | バイリンガル | - | 白/赤、黒/白 | 粘着性ポリエステル | 5" | ¥78,384 | ||
81104 | 2" | 英語 | - | ブラック、オレンジ/ホワイト | 粘着性ポリエステル | 3" | ¥38,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。