BRADY 102085ブランクタグカードストック5-1 / 4インチの高さPK1000
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
アイテム価格 | 空白のタグ |
背景色 | 蛍光赤 |
色 | 蛍光赤 |
高さ | 5.25 " |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
材料 | 厚紙 |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 25.91 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 背景色 | 色 | 屋内/屋外での使用 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102037 | ホワイト | ホワイト | 屋内/屋外 | タイベック | ¥68,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。