BRADY SKO-95W スピルキット 95 ガロン オイルのみ
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
アイテム価格 | こぼれキット |
色 | イエロー |
コンテナタイプ | ドラム |
吸収された液体 | 油性液体 |
高さ | 35 " |
長さ | 31.5 " |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 75ガロン。 |
ホイール | 有り |
船の重量(kg) | 48.54 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 79.38 |
船幅(cm) | 79.38 |
プロダクト | モデル | 色 | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 吸収された液体 | 高さ | 長さ | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH-SAK | ブラック | - | プルストリングバッグ | 化学物質/危険物 | - | - | 9ガロン。 | ¥48,909 | ||
SKH-LT | イエロー | 43 "H X 47" W | 車輪付きチェスト | 化学物質/危険物 | - | - | 126ガロン。 | ¥471,982 | ||
SKH-XLT | オレンジ | 47 "H x 57-1 / 2" W | 車輪付きチェスト | 化学物質/危険物 | - | - | 160ガロン。 | ¥692,947 | ||
SKH-PP | - | - | キャリングバッグ | 化学物質/危険物 | - | - | 5ガロン。 | ¥15,576 | ||
SKH-SRP | - | - | バケット | 化学物質/危険物 | - | - | - | ¥14,280 | ||
SKH30 | - | - | ドラム | 化学物質/危険物 | - | - | - | ¥95,807 | ||
SKH65 | - | - | ドラム | 化学物質/危険物 | - | - | - | ¥178,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。