入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こぼれキット |
コンテナタイプ | バケット |
吸収された液体 | 化学物質/危険物 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 5603149090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 吸収された液体 | 高さ | 長さ | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH-SAK | ブラック | - | プルストリングバッグ | 化学物質/危険物 | - | - | 9ガロン。 | ¥49,729 | ||
SKH-LT | イエロー | 43 "H X 47" W | 車輪付きチェスト | 化学物質/危険物 | - | - | 126ガロン。 | ¥471,982 | ||
SKH-XLT | オレンジ | 47 "H x 57-1 / 2" W | 車輪付きチェスト | 化学物質/危険物 | - | - | 160ガロン。 | ¥705,899 | ||
SKH-PP | - | - | キャリングバッグ | 化学物質/危険物 | - | - | 5ガロン。 | ¥16,447 | ||
SKH30 | - | - | ドラム | 化学物質/危険物 | - | - | - | ¥98,580 | ||
SKH65 | - | - | ドラム | 化学物質/危険物 | - | - | - | ¥187,465 | ||
スカ-ブクタシド | - | - | バケット | 化学物質/危険物 | - | - | 5ガロン。 | ¥39,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。