BRADY OIL1818 吸収性枕 幅 17 インチ、長さ 19 インチ パック 16
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
アイテム価格 | 吸収性枕 |
色 | ホワイト |
吸収された液体 | 石油のみ/石油 |
長さ | 19 " |
材料 | ポリプロピレン |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 28ガロン。 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 吸収された液体 | 長さ | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1818-2 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 18 " | - | 18 " | ¥16,147 | ||
AW99 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 10 " | - | 10 " | ¥31,677 | ||
オイル99 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 10 " | 19ガロン。 | 10 " | ¥30,937 | ||
HAZ99 | グリーン | 化学物質/危険物 | 10 " | 21ガロン。 | 10 " | ¥35,641 | ||
AW1818 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 19 " | 28ガロン。 | 17 " | ¥29,945 | ||
HAZ1818 | グリーン | 化学物質/危険物 | 18 " | - | 18 " | ¥34,359 | ||
HAZ1818-2 | グリーン | 化学物質/危険物 | 18 " | - | 18 " | ¥15,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。