アイテム価格 | 浅いボウル洗面台 |
ADA準拠 | いいえ |
流域の高さ | 33-7 / 16インチ |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
排水タイプ | 下からの供給でオフラインベント |
注ぐ速さ | 0.50(スプレーヘッドあたり) |
材料 | ステンレス鋼 |
作動圧力 | 20-80 |
操作タイプ | ハンドコントロールメータリングエアバルブ |
全体の高さ | 45.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 43.75 " |
奉仕された人々 | 3 |
タイプ | コーナー |
水接続 | 1/2インチ |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。