BRADLEY S93-641 Wahsfountain サーキュラー 110/24 Vac
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
アイテム価格 | 浅いボウル洗面台 |
流域の高さ | 33-1 / 4インチ |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
排水タイプ | 下からの供給でオフラインベント |
注ぐ速さ | 0.50(スプレーヘッドあたり) |
材料 | ステンレス鋼 |
作動圧力 | 20-80 |
操作タイプ | 赤外線センサー |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 54 " |
奉仕された人々 | 8 |
タイプ | 円形 |
電圧タイプ | 110 / 24 VAC |
水接続 | 1/2インチ |
船の重量(kg) | 78.75 |
船高(cm) | 110.49 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | 全体の高さ | 全幅 | 奉仕された人々 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93-643 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 46 " | 43.75 " | 3 | コーナー | ¥1,810,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。