BRADLEY S45-2466左と右に低いトイレシステム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗面所システム |
流域の高さ | 30-36インチ |
色 | リバーストーン |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
排水タイプ | オフセットドレン、Pトラップ、エンドアウトレット付き連続廃棄物 |
注ぐ速さ | 0.50 GPM |
材料 | Terreon(R)固体表面 |
作動圧力 | 20-80 |
操作タイプ | 静電容量センシング |
全体の高さ | 17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 92.88 " |
全幅 | 29 " |
奉仕された人々 | 3 |
タイプ | 左右が低い |
水接続 | 1/2インチ |
船の重量(kg) | 87.75 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 3922100000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。