入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイ/フェイスウォッシュステーション |
ADA準拠 | いいえ |
ボウル径 | ボウルなし |
色 | クロム |
深さ | 7.25 " |
アイウォッシュはによって活性化します | スイングオーバー |
洗眼ハンドル素材 | ステンレス鋼 |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | クロムメッキ真鍮 |
フィッティングサイズ | 1/2 "NPTメス |
高さ | 2.875 " |
取り付け | デッキ |
頭の数 | 1 |
パイプ材質 | クロムメッキ真鍮 |
UPC | 084241014903 |
バルブ材質 | セラミック |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 7324900000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | 深さ | 取り付け | 頭の数 | シャワーヘッド素材 | 幅(Width) | アイウォッシュはによって活性化します | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-270BL | 洗眼剤 | シルバー | 8.625 " | デッキ、左手 | 2 | - | 17.38 " | フラグプッシュハンドル | ¥90,603 | ||
S1944022ABC | 洗眼剤 | - | - | 壁 | - | - | - | - | ¥111,719 | ||
S19-270HD | 洗眼剤 | シルバー | 5.625 " | デッキ | 2 | - | 14.25 " | スイングダウン | ¥125,366 | ||
S19-270B | 洗眼剤 | シルバー | 8.625 " | デッキ、右手 | 2 | - | 17.38 " | フラグプッシュハンドル | ¥86,748 | ||
S19-200B | 洗眼ステーション | クロム | 4" | 蛇口 | 2 | - | 7.625 " | ノブを引く | ¥23,687 | ||
S19-270C | 洗眼剤 | シルバー | 5.625 " | デッキ | 2 | - | 14.25 " | 空振り | ¥100,195 | ||
S19314SB | 洗眼剤 | イエロー | - | フリースタンディング | - | プラスチック | - | フラグプッシュハンドル | ¥235,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。