入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急シャワー |
ボールバルブタイプ | 1 "NPT真ちゅうは開いたまま |
フィッティングサイズ | 1 "NPT |
注ぐ速さ | 20 gpm |
ハンドルの長さ | 25.5 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
頭径 | 3.1 " |
取り付け | 垂直 |
シャワーヘッドが作動する | 引きロッド |
シャワーヘッド素材 | プラスチック |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | 頭径 | アイテム価格 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-120FM | 36 " | 3.1 " | 緊急シャワー | 水平、同一面 | ¥111,078 | ||
S19-120A | 25.5 " | 10.75 " | 緊急シャワー | 水平な | ¥80,964 | ||
S19-130A | 25.5 " | 10.75 " | 緊急シャワー | 垂直 | ¥84,107 | ||
S19-125SBF | - | - | ドレンチシャワー | - | ¥80,709 | ||
S19-125SFMBF | - | - | ドレンチシャワー | - | ¥79,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。