BRADLEY LK1212721HV-202ワードローブロッカー(1)ワイド(1)開口部
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | ベージュ |
終了 | マットテクスチャ |
ハンドルタイプ | HDPE連続セキュリティラッチ |
開口部あたりのフック | (1)棚の下に取り付けられたプラスチックフック |
ロックタイプ | STDハスプ |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック |
開口部の深さ | 11.125 " |
開口部の高さ | 70 " |
開口部の幅 | 8.25 " |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 12 " |
段 | 1 |
UPC | 084241017133 |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 開口部の幅 | 色 | ハンドルタイプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 段 | 開口部あたりのフック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK1218721HV-247 | 8.25 " | タフィー | ADA準拠の成形プラスチック | 18 " | 72 " | 12 " | 1 | (1)XNUMXつ | ¥187,510 | 見積依頼
| |
LK1518721HV-247 | 11.25 " | タフィー | ADA準拠の成形プラスチック | 18 " | 72 " | 15 " | 1 | (1)XNUMXつ | ¥244,808 | 見積依頼
| |
LK1218722HV-247 | 8.25 " | タフィー | ADA準拠の成形プラスチック | 18 " | 72 " | 12 " | ツー | (1)XNUMXつ | ¥208,568 | 見積依頼
| |
LK1518722HV-247 | 11.25 " | タフィー | ADA準拠の成形プラスチック | 18 " | 72 " | 15 " | ツー | (1)XNUMXつ | ¥251,410 | 見積依頼
| |
LK1218723HV-247 | 8.25 " | タフィー | ADA準拠の成形プラスチック | 18 " | 72 " | 12 " | スリー | (1)XNUMXつ | ¥224,272 | 見積依頼
| |
LK1518723HV-247 | 11.25 " | タフィー | ADA準拠の成形プラスチック | 18 " | 72 " | 15 " | スリー | (1)XNUMXつ | ¥250,084 | 見積依頼
| |
LK1212601HV-202 | 8.25 " | ベージュ | HDPE連続セキュリティラッチ | 12 " | 60 " | 12 " | 1 | (1)棚の下に取り付けられたプラスチックフック | ¥110,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。