Brad Harrison 8040p1a09m020 | コードセット 4 ピン レセプタクル メス | 6yb38 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRAD HARRISON 8040P1A09M020 コードセット 4 ピン レセプタクル メス | AF2VKZ 6YB38

BRAD HARRISON 8040P1A09M020 コードセット 4 ピン レセプタクル メス

在庫あり
アイテム:AF2VKZ モデル: 8040P1A09M020相互参照:6YB38

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,834 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット
ケーブル長2m
終了1ピン数4
エンド1スレッドM12
エンド2接続タイプ裸線
IP評価67,68
ジャケットカラーイエロー
ジャケット素材PVC
最大アンペア4
NEMA評価6P
指揮者の数4
UPC786788453831
ワイヤーサイズ22 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)12.7
HSコード8544429000
原産国MX

商品の詳細:

  • エンド1接続タイプ(レセプタクル)
  • エンド1性別(女性)
  • エンド1キー溝(シングル)
  • エンド1プラグエンド(直角)

製品バリエーション

プロダクトモデル終了1ピン数IP評価指揮者の数ワイヤーサイズ価格
BRAD HARRISON 803006A09M020 コードセット 3 ピン プラグ オス | AB9QCQ 2ENL5 803006A09M020365324 AWG¥4,668
BRAD HARRISON 804006A09M020 コードセット 4 ピン プラグ オス | AB9QCT 2ENL7 804006A09M020465424 AWG¥4,802
BRAD HARRISON 804007A09M020 コードセット 4 ピン プラグ オス | AB9QHQ 2EPH4 804007A09M020467,68422 AWG¥4,713
BRAD HARRISON 805000A09M020 コードセット 5 ピン レセプタクル メス | AB9QHT 2EPH6 805000A09M020567,68522 AWG¥5,620
BRAD HARRISON 805001A09M020 コードセット 5 ピン レセプタクル メス | AB9QHV 2EPH8 805001A09M020567,68522 AWG¥6,047
BRAD HARRISON 805006A09M020 コードセット 5 ピン プラグ オス | AB9QHX 2EPJ1 805006A09M020567,68522 AWG¥5,633
BRAD HARRISON 803000A09M020 コードセット 3 ピン レセプタクル メス | AE2ZDH 5AA66 803000A09M020367,68322 AWG¥4,451

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRAD HARRISON 8040P1A09M020 コードセット 4 ピン レセプタクル メス
¥6,834 /単価