入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル長 | 2m |
終了1ピン数 | 4 |
エンド1スレッド | M12 |
エンド2接続タイプ | 裸線 |
IP評価 | 67,68 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 4 |
最大電圧 | 250 VAC / DC |
NEMA評価 | 6P |
指揮者の数 | 4 |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
ワイヤーサイズ | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了1ピン数 | IP評価 | 指揮者の数 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
803006A09M020 | 3 | 65 | 3 | 24 AWG | ¥4,819 | ||
804006A09M020 | 4 | 65 | 4 | 24 AWG | ¥5,106 | ||
804007A09M020 | 4 | 67,68 | 4 | 22 AWG | ¥5,010 | ||
805000A09M020 | 5 | 67,68 | 5 | 22 AWG | ¥5,975 | ||
805001A09M020 | 5 | 67,68 | 5 | 22 AWG | ¥6,047 | ||
805006A09M020 | 5 | 67,68 | 5 | 22 AWG | ¥5,633 | ||
803000A09M020 | 3 | 67,68 | 3 | 22 AWG | ¥4,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。