入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル長 | 2m |
終了1ピン数 | 3 |
エンド1スレッド | M8 |
エンド2接続タイプ | 裸線 |
IP評価 | 67 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 4 |
NEMA評価 | 6P |
指揮者の数 | 3 |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
UPC | 999571709095 |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | MX |
モデル | 終了1ピン数 | IP評価 | 最大アンペア | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
403007A10M020 | 3 | 67,68 | 4 | 3 | ¥3,929 | |
404001A10M020 | 4 | 67,68 | 4 | 4 | ¥4,961 | |
404006A10M020 | 4 | 67,68 | 4 | 4 | ¥4,515 | |
405000A10M020 | 5 | 67,68 | 3 | 5 | ¥5,882 | |
405006A10M020 | 5 | 67,68 | 3 | 5 | ¥6,202 | |
405007A10M020 | 5 | 67,68 | 3 | 5 | ¥6,534 | |
403000A10M020 | 3 | 67,68 | 4 | 3 | ¥3,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。