入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル長 | 1ft。 |
終了1ピン数 | 7 |
エンド1スレッド | 1-16 |
エンド2接続タイプ | 裸線 |
IP評価 | 67 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 8 |
最大電圧 | 600 VAC / DC |
NEMA評価 | 6P |
指揮者の数 | 7 |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
UPC | 818273154463 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了1ピン数 | 最大アンペア | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2R7004A20A120 | 7 | 8 | 7 | ¥11,893 | ||
2R8004A20A120 | 8 | 7 | 8 | ¥15,042 | ||
2R8006A20A120 | 8 | 7 | 8 | ¥10,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。