入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ山コネクタ |
ボディ材質 | ポリアミド |
色 | ブラック |
面径 | 0.55 " |
キー溝 | 単発講座 |
マックス 現在 | 13A |
最大電圧 | 600 VAC / DC |
NEMA評価 | 6P |
ピン数 | 3 |
プラグエンド | ストレート |
プラグまたはコネクタタイプ | 男性 |
スレッド | 7 / 8-16 |
ワイヤーサイズ | 24〜15 AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536694020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 面径 | アイテム価格 | 最大電圧 | ピン数 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A4000-34 | ポリアミド | 1" | ねじ山コネクタ | 600 VAC / DC | 4 | 24〜15 AWG | ¥8,085 | ||
1A4002-34 | ポリアミド | 1" | ねじ山コネクタ | 600 VAC / DC | 4 | 24〜15 AWG | ¥8,149 | ||
8A4007-31 | ポリアミド | 0.79 " | おねじコネクタ | 250VAC / 300VDC | 4 | 18 AWG | ¥6,406 | ||
8A5001-31 | ポリアミド | 0.79 " | おねじコネクタ | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ¥6,470 | ||
8A5007-31 | ポリアミド | 0.79 " | おねじコネクタ | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ¥7,473 | ||
1A3006-34 | ポリウレタン | 1" | おねじコネクタ | 600 VAC / DC | 3 | 24〜15 AWG | ¥7,027 | ||
1A3000-34 | ポリアミド | 0.55 " | ねじ山コネクタ | 600 VAC / DC | 3 | 24〜15 AWG | ¥7,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。