入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブボックスディスペンサー |
色 | シルバー |
深さ | 3-13 / 16」 |
高さ | 10.031 " |
保持しています | (2)ボックス |
材料 | ステンレス鋼 |
マウントオン | 壁 |
幅(Width) | 10.593 |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7323930080 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 保持しています | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-330 | クリア | 3-45 / 64」 | 14 23 / 64 " | (3)ボックス | PETG | 11 13 / 64 " | ¥11,982 | ||
GP-340 | クリア | 3-45 / 64」 | 19 7 / 64 " | (4)ボックス | PETG | 11 13 / 64 " | ¥13,175 | ||
GS-004 | シルバー | 3-13 / 16」 | 9 31 / 32 " | (1)ボックス | ステンレス鋼 | 5 39 / 64 " | ¥11,940 | ||
GS-005 | シルバー | 3-53 / 64」 | 10 3 / 64 " | (2)ボックス | ステンレス鋼 | 10 9 / 16 " | ¥15,544 | ||
GS-006 | シルバー | 3-51 / 64」 | 10 3 / 64 " | (3)ボックス | ステンレス鋼 | 15 53 / 64 " | ¥20,026 | ||
GS-060 | シルバー | 3-13 / 16」 | 10 " | (4)ボックス | ステンレス鋼 | 22 21 / 64 " | ¥26,583 | ||
GS-073 | シルバー | 3-13 / 16」 | 9 31 / 32 " | (1)ボックス | ステンレス鋼 | 6.5 " | ¥15,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。