入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 1 / 2 " |
キー溝のサイズ | 1 / 8 "x 1 / 16" |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
サイズ | SSFC15 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFC12ソリッド | コールテン | なし | 1.25 " | 2.31 " | SSFC12 | ¥15,810 | |
SSFC12 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1.25 " | 2.31 " | SSFC12 | ¥22,716 | |
SSFC12 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.25 " | 2.31 " | SSFC12 | ¥22,716 | |
SSFC15ソリッド | コールテン | なし | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ¥23,326 | |
SSFC15 5/8 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ¥30,223 | |
SSFC15 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ¥30,223 | |
SSFC20ソリッド | コールテン | なし | 2" | 3.69 " | SSFC20 | ¥30,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。