BOSTON GEAR F872B-10K-B11-M1 減速機、二重減速、10 比、クイル入力、ベースマウント
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
アイテム価格 | 減速機 |
ベアリング | 玉 |
ボア径 | 1.375 " |
デューティ | スタンダード |
終了 | 粉末エポキシ塗料 |
フレーム | 210TC / 250UC |
歯車材料 | 硬化および粉砕された鋼 |
ギアタイプ | ヘリカル |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | クルーバーシンス UH1 6-460 |
最大入力HP | 10 |
最大出力トルク | 3278インチポンド |
マックス トルク | 3278インチポンド |
取り付け | ベース(Base) |
公称出力RPM | 175 |
公称比率 | 10:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1.625 " |
出力シャフトの高さ | 3.156 " |
出力トルク@ 1/40 HP | 3600 |
出力トルク@ 7.5 HP | 2458インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 16.75 " |
オーバーハングロード | 525ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
製品データシート | boston-gear-832b-10k-m1.pdf |
回転 | フォワード/リバーシブル |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | パラレル/インライン |
シングル/ダブル出力 | シングル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | C面 |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | US |
モデル | 公称比率 | ベアリング | ボア径 | 出力軸径 | 出力シャフトの高さ | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1.5 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F862B-71K-B5-M1 | 71:1 | ローラー | 5 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | 1720インチポンド | 2303インチポンド | - | ¥365,689 | |
F862B-63K-B7-M1 | 63:1 | ローラー | 7 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | - | - | - | ¥374,720 | |
F862B-56K-B5-M1 | 56:1 | ローラー | 5 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | 1513インチポンド | 2018インチポンド | - | ¥365,689 | |
F842B-71K-B5-M1 | 71:1 | ローラー | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 709インチポンド | ¥276,541 | |
F842B-63K-B5-M1 | 63:1 | ローラー | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 666インチポンド | ¥253,795 | |
F842B-56K-B5-M1 | 56:1 | ローラー | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 647インチポンド | ¥265,261 | |
F842B-50K-B5-M1 | 50:1 | ローラー | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | 1280インチポンド | - | 592インチポンド | ¥261,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。