BOSTON GEAR 724-50-G レデューサ、シングル減速、50:1 比、ベースなし
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
アイテム価格 | 減速機 |
ベアリング | テーパーローラー |
デューティ | スタンダード |
終了 | 粉末エポキシ塗料 |
歯車材料 | 硬化および粉砕された鋼 |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | クルーバーシンス UH1 6-460 |
最大入力HP | 0.75 |
最大出力トルク | 1014インチポンド |
マックス トルク | 1014インチポンド |
公称出力RPM | 35 |
公称比率 | 50:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1.125 " |
出力シャフトの高さ | 2.5 " |
出力トルク@ 1 HP | 945インチポンド |
出力トルク@ 1/40 HP | 3600 |
出力トルク@ 3/4 HP | 630インチポンド |
オーバーハングロード | 900ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
製品データシート | ボストンギア-710-10-g.pdf |
回転 | フォワード/リバーシブル |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | シングル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | 間接ドライブ |
UPC | 781711517291 |
ワーム中心距離 | 2.38 " |
ウォームギアの材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 15.17 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8483405050 |
原産国 | US |
モデル | 出力トルク@ 1.5 HP | 最大入力HP | マックス トルク | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 出力トルク@ 2 HP | 出力トルク@ 3/4 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-50-G | - | 0.16 | 153インチポンド | - | - | 120インチポンド | - | - | ¥126,688 | |
710-40-G | - | 0.16 | 148インチポンド | - | - | 128インチポンド | - | - | ¥129,669 | |
710-20-G | - | 0.25 | 138インチポンド | - | 130インチポンド | 98インチポンド | - | - | ¥131,121 | |
713-40-G | - | 0.16 | 165インチポンド | - | - | 178インチポンド | - | - | ¥147,783 | |
713-25-G | - | 0.3 | 238インチポンド | 234インチポンド | 175インチポンド | 117インチポンド | - | - | ¥147,370 | |
713-20-G | - | 0.3 | 197インチポンド | 197インチポンド | 148インチポンド | - | - | - | ¥152,551 | |
713-50-G | - | 0.16 | 198インチポンド | - | - | 210インチポンド | - | - | ¥143,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。