BOSTON GEAR 724-30-G 減速機、シングル減速、30:1 比、ベースなし | AB2BYP 1L344

BOSTON GEAR 724-30-G レデューサ、シングル減速、30:1 比、ベースなし

在庫あり
アイテム:AB2BYP モデル:724-30-G相互参照:1L344

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥248,265 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格減速機
ベアリングテーパーローラー
デューティスタンダード
終了粉末エポキシ塗料
歯車材料硬化および粉砕された鋼
ギアタイプワーム
住宅資材鋳鉄
入力RPM1750
潤滑クルーバーシンス UH1 6-460
最大入力HP1
最大出力トルク902インチポンド
マックス トルク902インチポンド
公称出力RPM58
公称比率30:1
ステージ数1
出力軸径1.125 "
出力シャフトの高さ2.5 "
出力トルク@ 1 HP624インチポンド
出力トルク@ 1.5 HP832インチポンド
出力トルク@ 1/40 HP3600
オーバーハングロード900ポンド
ピニオン素材硬化鋼
製品データシートボストンギア-710-10-g.pdf
回転フォワード/リバーシブル
シールタイプダブルリップ
シャフトの向き直角
シングル/ダブル出力シングル出力
ソリッド/中空出力シャフトコールテン
減速機タイプ間接ドライブ
ワーム中心距離2.38 "
ウォームギアの材質ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 14.85
船高(cm)24.13
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)25.4
HSコード8483405050
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル出力トルク@ 1.5 HP最大入力HPマックス トルク出力トルク@ 1/2 HP出力トルク@ 1/3 HP出力トルク@ 1/4 HP出力トルク@ 2 HP出力トルク@ 3/4 HP価格
BOSTON GEAR 710-50-G 減速機、シングル減速、50:1 比、ベースなし | AB2BVJ 1L244 710-50-G-0.16153インチポンド--120インチポンド--¥135,328
BOSTON GEAR 710-40-G 減速機、シングル減速、40:1 比、ベースなし | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148インチポンド--128インチポンド--¥138,513
BOSTON GEAR 710-20-G 減速機、シングル減速、20:1 比、ベースなし | AB2BVL 1L247 710-20-G-0.25138インチポンド-130インチポンド98インチポンド--¥140,063
BOSTON GEAR 713-40-G 減速機、シングル減速、40:1 比、ベースなし | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165インチポンド--178インチポンド--¥157,862
BOSTON GEAR 713-25-G 減速機、シングル減速、25:1 比、ベースなし | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238インチポンド234インチポンド175インチポンド117インチポンド--¥161,661
BOSTON GEAR 713-20-G 減速機、シングル減速、20:1 比、ベースなし | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197インチポンド197インチポンド148インチポンド---¥168,661
BOSTON GEAR 713-50-G 減速機、シングル減速、50:1 比、ベースなし | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198インチポンド--210インチポンド--¥153,193

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BOSTON GEAR 724-30-G レデューサ、シングル減速、30:1 比、ベースなし
¥248,265 /単価