アイテム価格 | 外向きクリンチホッチキス |
ボディカラー | イエロー |
ボディ材質 | アルミニウム |
色 | オーバーモールドグリップとニッケルメッキマガジン付きゴールドペイント |
構造 | アルミボディとハウジング |
クラウン幅 (インチ) | 7/16 |
義務評価 | ヘビーデューティ |
脚長 | 1 / 2、9 / 16 " |
全体の高さ | 5.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
電源 | マニュアル |
プライマリアプリケーション | 外向きのクリンチを必要とするラップ断熱材 |
ステープル容量 | 84 |
ステープルタイプ | パワークラウン |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。