APACHE MILLS 39-177-0920-4X22排水ランナー黒4x22フィート
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
アイテム価格 | 排水ランナー |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | いいえ |
バッキング材 | ニトリル |
色 | ブラック |
エッジ | ストレート |
長さ | 22ft。 |
マットランプ素材 | ランプなし |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | スロット |
材料 | リサイクルゴム/ニトリルブレンド |
排水穴の形状 | 楕円 |
表面材質 | ニトリル |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 81.65 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
39-177-0920-2X22 | 2ft。 | ¥187,541 | ||
39-177-0920-3X22 | 3ft。 | ¥281,194 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。