アイテム価格 | サイディングネイル |
照合角度 | 15度 |
照合タイプ | ワイヤー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヘッドスタイル | フルラウンド |
長さ | 2.5 " |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | ダイヤモンド |
シャンク | リング |
シャンク径 | 0.090 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7317005502 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。