アイテム価格 | サンダーを仕上げる |
アンプ | 3.4 |
アンペア@ 120V | 3.4 |
ベアリング | 玉 |
コード | 13のフィート |
ハンドルデザイン | ソフトグリップ |
ロック | 有り |
無負荷RPM | 8000〜11,000 |
軌道径 | 3 / 32 " |
XNUMX分あたりの軌道 | 1100 |
パッドサイズ | 4-1 / 2 "9" |
スピードタイプ | 変数 |
スピンドルねじサイズ | 4-1 / 2」 |
スイッチタイプ | トリガー |
工具長 | 17.875 " |
工具重量 | 8.6ポンド |
サンドペーパーの種類 | スタンダード |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8467290090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。