定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BOSCH HCFC2263 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1 x 10 インチ | AC6UJC 36H220

BOSCH HCFC2263ハンマードリルビットSdsPlus 1 x 10 In

在庫あり
アイテム: AC6UJC モデル:HCFC2263相互参照:36H220

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,264 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemハンマードリルビット
ビット径1"
掘削長さ8"
カッターヘッドの数フルヘッド
全体の長さ(Overall Length)10 "
シャンク形状SDS Plus
シャンクサイズ25 / 64 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)34.04
船幅(cm)4.06
HSコード8207907585
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルビット径掘削長さカッターヘッドの数全体の長さ(Overall Length)シャンク形状シャンクサイズパッケージ。 数量価格
BOSCH HC2001 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 5/32 x 6 インチ | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1¥2,475
BOSCH HC2081 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/2 x 6 インチ | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1¥2,783
BOSCH HC2084 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/2 x 12 インチ | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1¥4,628
BOSCH HC2011 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 3/16 x 6 インチ | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1¥1,829
BOSCH HC2124 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 3/4 x 12 インチ | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1¥7,873
BOSCH HC2102 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 5/8 x 8 インチ | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1¥4,658
BOSCH HC2041 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/4 x 6 インチ | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1¥1,744

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BOSCH HCFC2263ハンマードリルビットSdsPlus 1 x 10 In
¥18,264 /単価