BOSCH 940 ESNGタンクレス給湯器天然ガス
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
アイテム価格 | ガスタンクレス給湯器 |
深さ | 11-1 / 4」 |
ガス接続 | 3/4インチ |
ガスの種類 | ナチュラル |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 30.5 " |
点火タイプ | エレクトロニック |
入力 | 199,000 BTU |
タイプ | タンクレス |
水接続 | 3/4インチ |
幅(Width) | 17.88 " |
船の重量(kg) | 34.47 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8419110000 |
原産国 | PT |
プロダクト | モデル | ガスの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
940ESLP | LP | ¥354,743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。