アイテム価格 | ドックレベラーの端 |
閉じた深さ | 17 " |
負荷容量 | 30,000ポンド |
モーターHP | 1/2 |
オープンデプス(インチ) | 27-3 / 4」 |
全幅 | 100 " |
サービスの高さの範囲 | 5 "ドックの上または下 |
使用可能な幅 | 78 " |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 261 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 212.85 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。