BLUFF 15CR7260コンテナランプスチール15000Lb 60 x 72in
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナランプ |
デッキ | ダイヤモンドトレッドプレート |
負荷容量 | 15,000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 72 " |
サービスの高さの範囲 | 9" |
サイドレールの高さ | 4" |
厚さ | 5 / 16 " |
使用可能な幅 | 66 " |
船の重量(kg) | 300.73 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15CR6048 | 15,000ポンド | 48 " | 60 " | 5〜7インチ | 5 / 16 " | ¥405,046 | |
15CR6060 | 15,000ポンド | 60 " | 60 " | 7〜9インチ | 5 / 16 " | ¥477,139 | |
15CR6072 | 15,000ポンド | 72 " | 60 " | 8 1 / 2〜11 " | 5 / 16 " | ¥550,950 | 見積依頼
|
15CR6084 | 15,000ポンド | 84 " | 60 " | 10〜13インチ | 5 / 16 " | ¥626,562 | 見積依頼
|
15CR6096 | 15,000ポンド | 96 " | 60 " | 12〜15インチ | 5 / 16 " | ¥697,699 | 見積依頼
|
15CR7248 | 15,000ポンド | 48 " | 72 " | 7" | 5 / 16 " | ¥445,032 | 見積依頼
|
15CR7272 | 15,000ポンド | 72 " | 72 " | 11 " | 5 / 16 " | ¥590,639 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。