BLUFF 12MR9415ミニランプ12000lb15フィート長さx94インチ幅x32インチ高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニランプ |
デッキ | スチールグレーティング |
負荷容量 | 12,000ポンド |
高さを下げた | 16 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 15ft。 |
全幅 | 94 " |
上げられた高さ | 32 " |
サイドレールの高さ | 6" |
使用可能な幅 | 88 " |
船の重量(kg) | 1361.7 |
船高(cm) | 238.76 |
船の長さ(cm) | 457.2 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7326908588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。