入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 8 "スクエアトップの床排水 |
色/仕上げ | 洗練された |
接続 | スピゴット |
排水材 | 304ステンレススチール |
グリッドマテリアル | 304ステンレススチール |
高さ | 11.625 " |
材料 | 304ステンレススチール |
全体の直径 | 6" |
彼をパイプにする | 4" |
タイプ | 正方形である |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DK |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 全体の直径 | 彼をパイプにする | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFD-313 | 11.187 " | 8 "スクエアトップの床排水 | 6" | 3" | 正方形である | ¥67,101 | ||
BFD-323 | 9.187 " | 8 "スクエアトップの床排水 | 6" | 3" | 正方形である | ¥62,574 | ||
BFD-324 | 9.25 " | 8 "スクエアトップの床排水 | 6" | 4" | 正方形である | ¥62,574 | ||
BFD-334 | 13.437 " | 12 "スクエアトップの床排水 | 10.25 " | 4" | 正方形である | ¥126,843 | ||
BFD-336 | 14.187 " | 12 "スクエアトップの床排水 | 10.25 " | 6" | 正方形である | ¥167,084 | ||
BFD-413 | 10 13 / 16 " | 8 "ラウンドトップの床排水 | 6" | 3" | ラウンド | ¥103,241 | ||
BFD-423 | 9 1 / 16 " | 8 "ラウンドトップの床排水 | 6" | 3" | ラウンド | ¥103,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。