入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリプロピレン |
フレーム仕上げ | ステンレス鋼 |
負荷定格 | 264ポンド |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 6.25 " |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | TPA 126 / 8KD-FK |
幹径 | 1/2 "ボルト穴 |
ステム穴径 | 1 / 2 " |
ステムタイプ | 中空キングピン |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 幹径 | キャスターホイール素材 | コアカラー | ホイールベアリング | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRA-POA 50G-FI | 7/16 "ボルト穴 | ナイロン | ブラック | プレーンボア | ブラック | 2" | ナイロン | 3 / 4 " | ¥3,170 | ||
LRA-POA 75G-FI | 7/16 "ボルト穴 | ナイロン | ブラック | プレーンボア | ブラック | 3" | ナイロン | 15 / 16 " | ¥3,523 | ||
LWK-TPA 101K-FI-FK | 1/2 "ボルト穴 | 熱可塑性ゴム | グレー | プレシジョンボール | グレー | 4" | 熱可塑性ゴム | 1.25 " | ¥14,375 | ||
LWK-TPA 126K-FI-FK | 1/2 "ボルト穴 | 熱可塑性ゴム | グレー | プレシジョンボール | グレー | 5" | 熱可塑性ゴム | 1.25 " | ¥13,470 | ||
LKRXA-TPA 80KD-FI-FK | 1/2 "ボルト穴 | 熱可塑性ゴム | グレー | プレシジョンボール | グレー | 3.187 " | 熱可塑性ゴム | 1.25 " | ¥18,489 | ||
LKRXA-TPA 101KD-FI-FK | 1/2 "ボルト穴 | 熱可塑性ゴム | グレー | プレシジョンボール | グレー | 4" | 熱可塑性ゴム | 1.25 " | ¥17,960 | ||
LRXA-TPA 50KD-FI-FK | 7/16 "ボルト穴 | 熱可塑性ゴム | グレー | プレシジョンボール | グレー | 2" | 熱可塑性ゴム | 3 / 4 " | ¥14,331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。