入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中空キングピンスイベルキャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | アルミニウム |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
負荷定格 | 660ポンド |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 5.125 " |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | ALST 100 / 15K |
幹径 | 1/2 "ボルト穴 |
ステム穴径 | 1 / 2 " |
ステムタイプ | 中空キングピン |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.625 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ホイールカラー | キャスターホイール素材 | コアカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | コア材質 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKR-SPO 75K | ホワイト | ナイロン | ホワイト | 3" | ナイロン | 1.25 " | ナイロン | 中空キングピンスイベルキャスター | ¥19,299 | ||
LKR-SPO 100K | ホワイト | ナイロン | ホワイト | 4" | ナイロン | 1.5 " | ナイロン | 中空キングピンスイベルキャスター | ¥23,370 | ||
LKR-SPO 125K | ホワイト | ナイロン | ホワイト | 5" | ナイロン | 1.625 " | ナイロン | 中空キングピンスイベルキャスター | ¥20,978 | ||
LKR-SPO 100K-FI | ホワイト | ナイロン | ホワイト | 4" | ナイロン | 1.5 " | ナイロン | トータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター | ¥21,985 | ||
LKR-SPO 125K-FI | ホワイト | ナイロン | ホワイト | 5" | ナイロン | 1.625 " | ナイロン | トータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター | ¥24,692 | ||
LKR-ALST 125K | グリーン | ポリウレタン | シルバー | 5" | ポリウレタン | 1.625 " | アルミニウム | 中空キングピンスイベルキャスター | ¥31,320 | ||
LKR-ALST 100K-FI | グリーン | ポリウレタン | シルバー | 4" | ポリウレタン | 1.625 " | アルミニウム | トータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター | ¥35,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。