入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | はい |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | トータルロック付きスイベルキャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 94ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-13/16" |
負荷定格 | 400ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 3-1/16" |
全体の高さ | 5.125 " |
プレートキャスター芯材 | ナイロン |
プレートキャスターロック | トータルロック |
プレートキャスターホイール素材 | ポリウレタン |
プレートサイズ | 2-1/2 x 3-5/8" |
プレート厚 | 1 / 8 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 製造者番号 PATH 100/10K-ELS-FK |
旋回半径 | 0" |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302200000 |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE-POW 100K-FI-FK | 鋼 | トレーリングエンド | 300〜999ポンド | 2-1 / 8 x 3 " | 330ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4 15 / 16 " | ¥8,772 | ||
LE-POW 125K-FI-FK | 鋼 | トレーリングエンド | 300〜999ポンド | 2-1 / 8 x 3 " | 330ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.875 " | ¥11,122 | ||
LH-GSPO 80K-ST | 鋼 | トータルロック | 1000〜2999ポンド | 2-1 / 8 x 3 " | 1540ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4.75 " | ¥25,347 | ||
LH-GSPO 100K-1-FI | 鋼 | トレーリングエンド | 1000〜2999ポンド | 2-1 / 8 x 3 " | 1540ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.5 " | ¥31,817 | ||
LS-GSPO 101K-ST | 鋼 | トータルロック | 3000〜5999ポンド | 3-1/16 x 4-1/8" | 3300ポンド | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 5 11 / 16 " | ¥62,861 | ||
LS-GSPO 125K-ST | 鋼 | トータルロック | 3000〜5999ポンド | 3-1/16 x 4-1/8" | 3850ポンド | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 6 11 / 16 " | ¥54,801 | ||
LS-GSPO 150K-35-ST | 鋼 | トータルロック | 3000〜5999ポンド | 4-1/8 x 5-1/2" | 5500ポンド | 9 / 16 " | 4-1/8 x 5-1/2" | 8 1 / 16 " | ¥100,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。