入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中空キングピンリジッドキャスター |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリプロピレン |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
負荷定格 | 165ポンド |
取付ボルト径 | 13 / 32 " |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 3.875 " |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | TPA 75 / 8G |
幹径 | 7/16 "ボルト穴 |
ステム穴径 | 7 / 16 " |
ステムタイプ | 中空キングピン |
ホイールベアリング | プレーンボア |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | 交換用ホイール | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラ-TPA 50G | 110ポンド | 2.75 " | TPA 50 / 8G | プレーンボア | 2" | 3 / 4 " | ¥1,608 | |
ブラTPA 50K-FK | 110ポンド | 2.75 " | TPA 50 / 6K-FK | プレシジョンボール | 2" | 3 / 4 " | ¥2,220 | |
ブラTPA 75K-FK | 165ポンド | 3.875 " | TPA 75 / 6K-FK | プレーンボア | 3" | 1" | ¥3,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。