BLACOH INDUSTRIES PR-100-PVDF-T圧力逃がし弁、最大150 PSI 圧力、1インチFNPT、PVDF
アイテム:CG6LJR
モデル:PR-100-PVDF-T
¥181,976 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレッシャーリリーフバルブ |
膀胱材料 | PTFE |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
濡れていない素材 | PVC |
接液材料 | PVDF |
モデル | 入口サイズ | インレットタイプ | マックス。 圧力 | 濡れていない素材 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-025-PVC-T-SW | 1 / 4 " | ソケット溶接 | 150のプサイ | PVC | PVC | ¥38,945 | 見積依頼
|
PR-025-SS-T | 1 / 4 " | FNPT | 150のプサイ | PVC | ステンレス鋼 | ¥105,245 | 見積依頼
|
PR-049-PVC-T | 1 / 2 " | FNPT | 150のプサイ | PVC | PVC | ¥39,408 | 見積依頼
|
PR-050-PVDF-T | 1 / 2 " | FNPT | 150のプサイ | PVC | PVDF | ¥140,714 | 見積依頼
|
PR-050-SS-T | 1 / 2 " | FNPT | 150のプサイ | PVC | ステンレス鋼 | ¥141,640 | 見積依頼
|
PR-075-SS-T | 3 / 4 " | FNPT | 150のプサイ | PVC | ステンレス鋼 | ¥146,973 | 見積依頼
|
PR-075-SS-TH | 3 / 4 " | FNPT | 350のプサイ | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥212,577 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。