入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルコネクタ |
コネクタ タイプ | コンパクト |
ヘッドスタイル | スロット |
長さ | 1.13 " |
材料 | 電解銅 |
最大導体サイズ | 4AWGより線 |
最小導体サイズ | 14AWGソリッド |
ねじ材 | 亜鉛メッキ鋼 |
スタッドサイズ | 9 / 32 " |
幅(Width) | 0.53 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 1.52 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。