入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スラスト軸受 |
ボア径 | 12.7 mm |
ケージ材 | 鋼 |
動的負荷容量 | 6910 N |
高さ | 1.98 mm |
潤滑 | 油 |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 18,300 |
外径 | 23.8 mm |
静的負荷容量 | 18,460 N |
温度。 範囲 | -5- + 250 F |
タイプ | 針スクーター |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.2 |
船の長さ(cm) | 2.38 |
船幅(cm) | 2.38 |
HSコード | 8482400000 |
プロダクト | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTA916 | 14.3 mm | 7430 N | 17,400 | 25.4 mm | 20,780 N | ¥1,054 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。