定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BL ベアリング 6310 ラジアル ボール ベアリング PS 55mm 6311 | AG4YXH 35JA38

BL BEARINGS 6310 ラジアルボールベアリング PS 55mm 6311

在庫あり
アイテム:AG4YXH モデル:6310相互参照:35JA38

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,047 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラジアルボールベアリング
ABEC公差1
ベアリング材質
ベアリングタイプOpen
ボア径55 mm
ボア公差+ 0 / -0.015 mm
ケージ材プレス鋼
動的負荷容量16,100ポンド
業界番号6311
マックス。 RPM6800
外径120 mm
外径許容範囲+ 0 / -0.015 mm
静的負荷容量10,100ポンド
温度。 範囲-40度から350度F
幅(Width)29 mm

発送情報:

船の重量(kg) 1.37
船高(cm)2.9
船の長さ(cm)12
船幅(cm)12
HSコード8482105056

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 RPMベアリング材質ボア径外径外径許容範囲静的負荷容量タイプ幅(Width)価格
BL ベアリング 6000/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C33400010 mm26 mm+ 0 / -0.009 mm440ポンド-8 mm¥750
BL ベアリング 6001/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C33000012 mm28 mm+ 0 / -0.009 mm540ポンド-8 mm¥722
BL ベアリング 6002/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C32800015 mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640ポンド-9 mm¥843
BL ベアリング 6003/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C32600017 mm35 mm+ 0 / -0.01 mm730ポンド-10 mm¥909
BL ベアリング 6004/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C32100020 mm42 mm+ 0 / -0.01 mm1,140ポンド-12 mm¥1,187
BL ベアリング 6005/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C31800025 mm47 mm+ 0 / -0.01 mm1,320ポンド-12 mm¥1,534
BL ベアリング 6006/C3 ラジアル ボール ベアリング PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C31500030 mm55 mm+ 0 / -0.013 mm1,860ポンド-13 mm¥1,829

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BL BEARINGS 6310 ラジアルボールベアリング PS 55mm 6311
¥10,047 /単価