BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120ハイポイドギアモーター14Rpm Tefc 230v
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイポイドギアモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | なし |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト |
全負荷アンペア | 0.85 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 120:1 |
ギア | 硬化鋼 |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 6/60/90 |
入力HP | 1/8 |
絶縁クラス | B4 |
キー溝のサイズ | 1/4 "スクエアx1" |
長さの少ないシャフト | 13.437 " |
潤滑 | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 450インチポンド |
モーターフレーム | 39F |
モータータイプ | 三相インバーター |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 14 |
無負荷RPM | 14 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.62 " |
オーバーハングロード | 780ポンド |
相 | 3 |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 0〜15 |
シール | ダブルリップ |
シャフト | 中空出力 |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | なし |
電圧 | 230 VAC |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 56.52 |
船幅(cm) | 24.45 |
HSコード | 8501513020 |
原産国 | US |
モデル | キー溝のサイズ | 終了 | 全負荷アンペア | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | マックス トルク | モーターフレーム | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027-725G0100 | 1/4 "スクエアx1" | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト | 0.85 | 13.437 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | 380インチポンド | 39F | 三相インバーター | ¥199,988 | |
027-725G0150 | 1/4 "スクエアx1" | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト | 0.85 | 13.437 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | 570インチポンド | 39F | 三相インバーター | ¥199,988 | |
027-725G0180 | 1/4 "スクエアx1" | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト | 0.85 | 13.437 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | 680インチポンド | 39F | 三相インバーター | ¥199,988 | |
027-725G0240 | 1/4 "スクエアx1" | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト | 0.85 | 13.437 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | 900インチポンド | 39F | 三相インバーター | ¥199,871 | |
027-725G0010 | 1/4 "スクエアx1" | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト | 1.1 | 13.437 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | 60インチポンド | 39F | 三相インバーター | ¥222,236 | |
027-725G0015 | 1/4 "スクエアx1" | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト | 1.1 | 13.437 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | 90インチポンド | 39F | 三相インバーター | ¥212,160 | |
027-725G0020 | 1/4 "スクエアx1" | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト | 1.1 | 13.437 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | 120インチポンド | 39F | 三相インバーター | ¥212,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。