定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BISHOP-WISECARVER UTTS1G0960 リニアガイド 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLY 2NCX4

BISHOP-WISECARVER UTTS1G0960リニアガイド960mmL 26 Mm W 15.0 Mm H

在庫あり
アイテム:AC2VLY モデル:UTTS1G0960相互参照:2NCX4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥80,254 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リニアガイド
取り付け穴の中心から中心へ80 mm
シャフト端からの取り付け穴40 mm
取付穴サイズ5.8 mm
レール穴の数12
全体の高さ15 mm
全体の長さ(Overall Length)960 mm
全幅26 mm
レースウェイ硬化した
レール仕上げ陸上
レール素材合金鋼
温度。 範囲55 Cへの-100
番手M5
タイプSWシリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)96.52
船幅(cm)2.54
HSコード7228706000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル取付穴サイズ全体の高さ全幅レースウェイ番手タイプ価格
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0960 リニアガイド 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMC 2NCX8 UTTS2G09608.8 mm19.7 mm40 mm硬化したM8SWシリーズ¥104,898
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0960 リニアガイド 960mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMG 2NCY3 UTTS3G09608.8 mm30 mm58 mm硬化したM8SWシリーズ¥145,687
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0960 リニアガイド 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VML 2NCY7 UTTRS1G09605.8 mm15 mm26 mm硬化したM5SWシリーズ¥78,967
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0960 リニアガイド 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMQ 2NCZ2 UTTRS2G09608.8 mm19.7 mm40 mm硬化したM8SWシリーズ¥96,621
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0960 リニアガイド 960mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMV 2NCZ6 UTTRS3G09608.8 mm30 mm58 mm硬化したM8SWシリーズ¥137,933
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0960 リニアガイド 960mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNM 2NDE1 UTTA0G09604.8 mm11 mm20 mmアルミニウムM4PWシリーズ¥22,484
BISHOP-WISECARVER UTTA1G0960 リニアガイド 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNR 2NDE5 UTTA1G09605.8 mm15 mm26 mmアルミニウムM5PWシリーズ¥24,497

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BISHOP-WISECARVER UTTS1G0960リニアガイド960mmL 26 Mm W 15.0 Mm H
¥80,254 /単価