定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BISHOP-WISECARVER UTTA2G0720 リニアガイド 720mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VNV 2NDE8

BISHOP-WISECARVER UTTA2G0720リニアガイド720mmL 40 Mm W 19.7 Mm H

在庫あり
アイテム:AC2VNV モデル:UTTA2G0720相互参照:2NDE8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,836 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリニアガイド
取り付け穴の中心から中心へ80 mm
シャフト端からの取り付け穴40 mm
取付穴サイズ8.8 mm
レール穴の数9
全体の高さ19.7 mm
全体の長さ(Overall Length)720 mm
全幅40 mm
レースウェイアルミニウム
レール仕上げシンプルスタイル
レール素材アルミ
温度。 範囲55 Cへの-100
番手M8
タイプPWシリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.59
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)75.18
船幅(cm)7.62
HSコード7604291000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル取付穴サイズ全体の高さ全幅レースウェイ番手タイプ価格
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0720 リニアガイド 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLX 2NCX3 UTTS1G07205.8 mm15 mm26 mm硬化したM5SWシリーズ¥60,186
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0720 リニアガイド 720mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMB 2NCX7 UTTS2G07208.8 mm19.7 mm40 mm硬化したM8SWシリーズ¥78,673
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0720 リニアガイド 720mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMF 2NCY2 UTTS3G07208.8 mm30 mm58 mm硬化したM8SWシリーズ¥116,615
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0720 リニアガイド 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VMK 2NCY6 UTTRS1G07205.8 mm15 mm26 mm硬化したM5SWシリーズ¥59,219
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0720 リニアガイド 720mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMP 2NCZ1 UTTRS2G07208.8 mm19.7 mm40 mm硬化したM8SWシリーズ¥60,775
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0720 リニアガイド 720mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMU 2NCZ5 UTTRS3G07208.8 mm30 mm58 mm硬化したM8SWシリーズ¥103,449
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0720 リニアガイド 720mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNL 2NDD9 UTTA0G07204.8 mm11 mm20 mmアルミニウムM4PWシリーズ¥17,728

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BISHOP-WISECARVER UTTA2G0720リニアガイド720mmL 40 Mm W 19.7 Mm H
¥26,836 /単価