BISHOP-WISECARVER UTTA0G2640リニアガイド2640mmL 20 Mm W 11.0 Mm H
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアガイド |
取り付け穴の中心から中心へ | 80 mm |
シャフト端からの取り付け穴 | 40 mm |
取付穴サイズ | 4.8 mm |
レール穴の数 | 33 |
全体の高さ | 11 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 2640 mm |
全幅 | 20 mm |
レースウェイ | アルミニウム |
レール仕上げ | シンプルスタイル |
レール素材 | アルミ |
温度。 範囲 | 55 Cへの-100 |
番手 | M4 |
タイプ | PWシリーズ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 265.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7604291000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取付穴サイズ | 全体の高さ | 全幅 | レースウェイ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTS1G2640 | 5.8 mm | 15 mm | 26 mm | 硬化した | M5 | SWシリーズ | ¥220,691 | 見積依頼
| |
UTTS2G2640 | 8.8 mm | 19.7 mm | 40 mm | 硬化した | M8 | SWシリーズ | ¥288,464 | 見積依頼
| |
UTTS3G2640 | 8.8 mm | 30 mm | 58 mm | 硬化した | M8 | SWシリーズ | ¥427,592 | 見積依頼
| |
UTTRS1G2640 | 5.8 mm | 15 mm | 26 mm | 硬化した | M5 | SWシリーズ | ¥217,143 | 見積依頼
| |
UTTRS2G2640 | 8.8 mm | 19.7 mm | 40 mm | 硬化した | M8 | SWシリーズ | ¥265,720 | 見積依頼
| |
UTTRS3G2640 | 8.8 mm | 30 mm | 58 mm | 硬化した | M8 | SWシリーズ | ¥379,308 | 見積依頼
| |
UTTA1G2640 | 5.8 mm | 15 mm | 26 mm | アルミニウム | M5 | PWシリーズ | ¥67,377 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。