入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアガイドキャリッジアセンブリ |
キャリッジの高さ | 20.7 mm |
キャリッジ穴のサイズ | M6×1.0mm |
キャリッジの長さ | 166.5 mm |
キャリッジ材料 | アルミ |
キャリッジタイプ | ヴィー |
キャリッジ幅 | 24 mm |
最大軸方向のロード | 194ポンド |
最大ラジアル荷重 | 548ポンド |
マックス。 スピード | 5.5メートル/秒。 |
ローラー素材 | 52100スチール |
ローラータイプ | ヴィー |
サイズ | 1" |
スライドの高さ(mm) | 26.3 |
スライド穴サイズ(mm) | 9.8 x 2.8 |
温度。 範囲 | 55 Cへの-100 |
タイプ | SWシリーズ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大軸方向のロード | 最大ラジアル荷重 | マックス。 スピード | ローラー素材 | ローラータイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT1WPA | 162ポンド | 548ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | ヴィー | 1" | ¥36,941 | ||
UT1WPA-5A | 228ポンド | 652ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | ヴィー | 1" | ¥64,657 | ||
UT1WPAR | - | 548ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | クラウンローラー | 1" | ¥38,626 | ||
UT1WPAR-4A | - | 548ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | クラウンローラー | 1" | ¥65,471 | ||
UT1WPAR-5A | - | 652ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | クラウンローラー | 1" | ¥67,759 | ||
UT2WPAR | - | 1191ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | クラウンローラー | 2" | ¥45,096 | ||
UT2WPAR-4A | - | 1191ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | クラウンローラー | 2" | ¥69,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。