入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアガイドキャリッジアセンブリ |
キャリッジの高さ | 17.7 mm |
キャリッジ穴のサイズ | M4×0.7mm |
キャリッジの長さ | 79.9 mm |
キャリッジ材料 | アルミ |
キャリッジタイプ | ヴィー |
キャリッジ幅 | 18 mm |
最大軸方向のロード | 20ポンド |
最大ラジアル荷重 | 12ポンド |
マックス。 スピード | 1.5メートル/秒。 |
ローラー素材 | ポリマーオーバーモールドステンレス鋼 |
ローラータイプ | ヴィー |
サイズ | 0 |
スライドの高さ(mm) | 22.0 |
スライド穴サイズ(mm) | 8.3x3 |
温度。 範囲 | 55 Cへの-100 |
タイプ | SWシリーズ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 5.33 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大軸方向のロード | 最大ラジアル荷重 | マックス。 スピード | ローラー素材 | ローラータイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT1WPA | 162ポンド | 548ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | ヴィー | 1" | ¥36,941 | ||
UT1WPA-4A | 194ポンド | 548ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | ヴィー | 1" | ¥62,836 | ||
UT1WPA-5A | 228ポンド | 652ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | ヴィー | 1" | ¥64,657 | ||
UT1WPAR | - | 548ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | クラウンローラー | 1" | ¥38,626 | ||
UT1WPAR-4A | - | 548ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | クラウンローラー | 1" | ¥65,471 | ||
UT1WPAR-5A | - | 652ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | クラウンローラー | 1" | ¥67,759 | ||
UT2WPAR | - | 1191ポンド | 5.5メートル/秒。 | 52100スチール | クラウンローラー | 2" | ¥45,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。