アイテム価格 | HVLPスプレーガンキット |
空気消費量 | 12.0 CFM @ 30 psi |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
カップ容量 | 1qt。 8オンス。 |
流体供給速度 | M |
流体供給タイプ | 重力 |
ノズルサイズ | 0.051 "/ 1.3 mm |
塗料の粘度の最適範囲 | 非常に低から中 |
パターンサイズ | 10 " |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。