入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 従来のスプレーガン |
空気消費量 | 14.3 CFM @ 50 psi |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
流体供給速度 | M |
流体供給タイプ | 圧力 |
ノズルサイズ | 0.046 "/ 1.2 mm |
塗料の粘度の最適範囲 | 低から中 |
パターンサイズ | 14 " |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8424209000 |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | アイテム価格 | ノズルサイズ | パターンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101-4308-2 | 15.4 CFM @ 50 psi | 従来のスプレーガン | 0.070 "/ 1.8 mm | 11 " | ¥119,012 | ||
2101-5111-5 | 14.1 CFM @ 50 psi | 従来のスプレーガン | 0.110 "/ 2.8 mm | 12 " | ¥111,097 | ||
2101-4307-5 | 5.0 CFM @ 50 psi | 従来のスプレーガン | 0.070 "/ 1.8 mm | 10 " | ¥109,337 | ||
98-3161 | - | 従来のスプレーガン | - | - | ¥73,427 | ||
7042-6931-4 | - | スプレーガン | - | - | ¥92,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。