BESTCARE WH2802SLPT-1.28 手動結紮防止フラッシュバルブトイレ
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
アイテム価格 | 手動アンチリガチャーフラッシュバルブ |
接続場所 | トップ |
終了 | パウダーコート |
器具タイプ | トイレ |
フラッシュあたりのガロン | 1.28 |
ハンドルタイプ | プッシュボタン |
入口サイズ | 1" |
圧力範囲 | 10から100へのpsi |
ラフイン | 10 " |
スパッドカップリング | 1-1 / 2」 |
バルブデザイン | ダイアフラム |
船の重量(kg) | 7.69 |
船高(cm) | 49.02 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 器具タイプ | フラッシュあたりのガロン | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH2802SLPT-0.5 | 便器 | 0.5 | 3 / 4 " | ¥214,299 | ||
WH2802SLPT-1.6 | トイレ | 1.6 | 1" | ¥214,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。